US-AL-NRT B STD M1.7×0.35 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 60910718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M1.7 注文コード60910718 品番US-AL-NRT B STD M1.7×0.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,830
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番478-1732 材質コバルトハイス(HSS-CO) 全長(mm)36 質量(g)3 ピッチ(mm)0.35 呼び寸法M1.7 ねじ長さ(mm)11 精度RH4 食付き部の山数2山 シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ 精度表記STD

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60910718 US-AL-NRT B STD M1.7×0.35 09031172 US-AL-NRT B STD M1.7×0.35 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 1本 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする