※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10
注文コード
60910736
品番
US-AL-NRT B STD M10×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,780
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
478-1813
材質
コバルトハイス(HSS-CO)
全長(mm)
75
質量(g)
34
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M10
ねじ長さ(mm)
15
精度
RH7
食付き部の山数
2山
シャンク径(mm)
8
シャンク四角部(mm)
6
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60910736
US-AL-NRT B STD M10×1.25
09031276
US-AL-NRT B STD M10×1.25
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました