※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M18
注文コード
60910824
品番
US-AL-NRT B STD M18×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
478-1678
材質
コバルトハイス(HSS-CO)
全長(mm)
100
質量(g)
155
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M18
ねじ長さ(mm)
25
精度
RH10
食付き部の山数
2山
シャンク径(mm)
16
シャンク四角部(mm)
12
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60910824
US-AL-NRT B STD M18×1.5
09031373
US-AL-NRT B STD M18×1.5
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました