OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M1
注文コード
60910842
品番
US-AL-NRT B STD M1×0.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,560
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
478-1741
材質
コバルトハイス(HSS-CO)
全長(mm)
30
質量(g)
3
ピッチ(mm)
0.25
呼び寸法
M1
ねじ長さ(mm)
6
精度
RH4
食付き部の山数
2山
シャンク径(mm)
3
シャンク四角部(mm)
2.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60910842
US-AL-NRT B STD M1×0.25
09031145
US-AL-NRT B STD M1×0.25
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました