※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 連成計
IPT一般圧力計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力範囲(MPa)
-0.1〜0.4
大きさ
Φ100
注文コード
60917685
品番
AS1/2-100X0.4/-0.1MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
圧力範囲・大きさ・内容量
など
726
種類から選べます
他の種類を見る
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
ケース形状
A型
種類
一般連成計
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
147.5
寸法a(mm)
21
ねじの種類
G
精度
±1.6%F.S
寸法D(Φmm)
103
接続ねじ
G1/2
材質(ケース)
鉄黒
寸法b(mm)
46
寸法M(mm)
27.7
大きさ
Φ100
寸法h(mm)
96
寸法f(mm)
20
材質(接続部)
黄銅
接続形状
S
圧力範囲(MPa)
-0.1〜0.4
圧力スパン
-0.1〜0.4MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。