※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 微圧計
微圧計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
大きさ(Φ)
60mm
大きさ
Φ60
注文コード
60919548
品番
AT1/4-60X10KPA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
大きさ・内容量
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
圧力指示の読み取りが容易です。
大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
材質
チャンバー:C5191P
型式
BAN
ケース形状
縁なし形
大きさ(Φ)
60mm
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
96
寸法a(mm)
8
精度
±2.5%F.S相当
使用温度(℃)
5〜40
寸法D(Φmm)
73.5
接続ねじ
G1/4B
寸法D1(Φmm)
65
材質(ケース)
SUS304
寸法b(mm)
36.5
精度(%)
±2.5F.S.
保護等級
IP30相当
大きさ
Φ60
寸法h(mm)
59
寸法f(mm)
14
寸法d
G1/4B
材質(接続部)
SUS304
圧力レンジ(kPa)
0〜10
圧力範囲(kPa)
0〜10
メーカー商品コード
BAN-221A-10KPA
圧力スパン
0〜10KPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。