曜日別特売
AT1/4-60X35MPA HNT汎用圧力計 第一計器 60919618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNT汎用圧力計

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個大きさΦ60圧力範囲(MPa)0~35ケース形状A型注文コード60919618品番AT1/4-60X35MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

ケース形状A型大きさΦ60精度±1.6%F.S圧力範囲(MPa)0~35接続ねじG1/4材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)黄銅メーカー商品コードHNT-221A-35MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60920738
2021-08-27
用途: エア配管
教育・研究機関

品質として,問題なく使用出来ています.価格も安価で導入しやすく助かります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする