1373425 ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1C LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 60919994 1373425 ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1C LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 60919994

ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60919994 品番1373425
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。
82℃で1時間又は、121℃で20〜30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。

用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています 仕様2液混合型 トラスコ品番793-8322 材質エポキシ系樹脂 質量(g)134 容量(g)113.4 可使時間(分)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00006L 混合比2.5 硬化時間24時間 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)98 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする