1024 水中硬化型パテ ウォーターメタル 旭エンジニアリング 60920003 1024 水中硬化型パテ ウォーターメタル 旭エンジニアリング 60920003 1024 水中硬化型パテ ウォーターメタル 旭エンジニアリング 60920003 1024 水中硬化型パテ ウォーターメタル 旭エンジニアリング 60920003 1024 水中硬化型パテ ウォーターメタル 旭エンジニアリング 60920003 1024 水中硬化型パテ ウォーターメタル 旭エンジニアリング 60920003

水中硬化型パテ ウォーターメタル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60920003 品番1024
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。
金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。
完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。
エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。

特性耐薬品性 用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 仕様筒状、小箱1ケース(10本入)、大箱20ケース(200本入) トラスコ品番789-8991 材質エポキシ樹脂組成物 (容器)青(液)白 高さ(mm)100 質量(g)60 使用温度範囲(℃)(断続)-40〜149、(連続)-40〜121 容量(g)60 可使時間(分)25 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 硬化時間60分 半径(Φmm)29 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※穴あけ、ネジ切りなど追加工される場合、完全硬化するまで待ってから作業して下さい。
※本品の性能を十分引き出すために事前に、補修箇所のホコリ、錆、油などの汚れを除去しサンドペーパーなどで下地を研磨してから使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
水がかかる場所のタイルの補修に使用
教育・研究機関

施工が楽で頑丈に補修できています。さらに購入したいと思います。思ったより硬化が早かったので次はもっと上手に素人施工できるよう工夫してみます。

2025-09-18
用途:
ポリプロピレンの穴埋め
さくらGS株式会社 様

PPの溶接が難しく耐薬品性もあり長持ちしてとても便利です。
既に5本以上購入実績有です。

2024-10-15
用途:
ラジエター等の修理
サービス業

非常に使いやすい。旧車等冷却系に不安が有る場合これを一つ持っていると助かる事が多い

2人が参考にしています
対象商品:
60920003
2019-10-24
用途:
ラジエーターの修理等々
農・林・水産業

使ってみて驚きました。難しいかと思っていたラジエーターからの水漏れが簡単に止まりました。残りを使ってどんな補修ができるか、楽しみです。

4人が参考にしています
対象商品:
60920003
2019-03-19
用途:
車、補修
電気・ガス・熱供給・水道業

硬貨もそこそこ速いしなかなか良い商品でした。・・・

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする