※サンプル画像(画像はPV1/4となります。実際の商品の樹脂本体はライトグレーになります。)

PV1/4W ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 60924696 PV1/4W ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 60924696 PV1/4W ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 60924696

ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード60924696 品番PV1/4W
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途
チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM) 形状ユニオンエルボ 開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー 質量(g)7.1 最高使用圧力(MPa)1 寸法F(mm)8 寸法E(mm)20.1 寸法C(mm)17 寸法d(Φmm)3.2 使用流体空気、水(条件有) 寸法P(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ外径(inch)1/4
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする