SUS-2B-200W No3 ステンレス製SUS-2B型スタンド マキテック 60926257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-2B-200W No3 ステンレス製SUS-2B型スタンド マキテック 60926257
SUS-2B-200W No3 ステンレス製SUS-2B型スタンド マキテック 60926257

ステンレス製SUS-2B型スタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ローラー幅(mm)200
脚高(mm)310~410
内容量1脚注文コード60926257品番SUS-2B-200W No3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Mシリーズのステンレス製ローラーコンベアの標準型スタンドになります。

ローラー幅(mm)200脚高(mm)310~410仕様M16アジャスタボルト調整式材質ステンレス
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,550/税込6,105
沖縄地方数量1につき6,300/税込6,930
離島数量1につき8,550/税込9,405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする