大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の トルクレンチ/トルクドライバー
大橋産業(BAL)の トルクレンチ
大橋産業(BAL)の プレセット形
トルクレンチ6pcセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60931367
品番
No.2059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ホイールナットを適正にトルクに締めつける。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
450
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
30〜180
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
材質
(角ドライブ)クロムモリブデン鋼
材質(ソケット)
クロムバナジウム鋼
仕様
トルク設定機構付、アルミホイール対応
質量(kg)
1.32
振幅角度
15°
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
46×450×38
付属品
ソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー(150mm)、ブローケース