クリック型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60932987 品番4004MFRMH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります。
ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています。(一部除く)
シリアル番号付でNISTトレーサビリティに対応。

種類プレセット形 全長(mm)870 差込角(mm)19 精度(%)±3CW、±4CCW トルク調整範囲(N・m)85〜491 負荷方向左右 主な用途締め付け用 用途航空機のトルク管理などに トラスコ品番489-8591 質量(kg)4.67 精度±3%CW、±4%CCW(フルスケールの20〜100%) トルク調整80〜400(ft.lb)
注意
※航空産業向け以外のお客様には販売できません。
※計量法の規定により、提出書類の記入後の出荷となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする