CGC(千代田)
CGC(千代田)の トラック電装
CGC(千代田)の トラック用テールレンズ
コーナーユニット(トラック)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60933923
品番
CGC-43758
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
左右区別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
タイプ
左
メーカー
三菱
適合車種
キャンターFE100 '75〜02y。
パーツNo.
MC147862