※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
HNT汎用圧力計(前フランジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
圧力範囲(MPa)
0~0.3
精度
±1.6%F.S
注文コード
60936515
品番
FDU1/4-60X0.3MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・圧力範囲・精度
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状
D型
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
G1/4
材質(ケース)
鉄Crメッキ
大きさ
Φ60
材質(接続部)
黄銅
圧力範囲(MPa)
0~0.3
メーカー商品コード
HNT-221D-0.3MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。