※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 連成計
HNT汎用圧力計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力範囲(MPa)
-0.1〜1
注文コード
60936594
品番
FDU1/4-60X1/-0.1MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・圧力範囲・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状
D型
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
G1/4
材質(ケース)
鉄Crメッキ
大きさ
Φ60
測定流体
空圧、油圧、その他
材質(接続部)
黄銅
特性
一般
パネルカット寸法(mm)
Φ66
圧力範囲(MPa)
-0.1〜1
メーカー商品コード
HNT-221D-1/-0.1MPA
圧力スパン
-0.1〜1MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。