DU3/8-150X-0.1MPA IPT一般真空計 第一計器 60937163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DU3/8-150X-0.1MPA IPT一般真空計 第一計器 60937163
DU3/8-150X-0.1MPA IPT一般真空計 第一計器 60937163

IPT一般真空計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ケース形状埋込形大きさΦ150注文コード60937163品番DU3/8-150X-0.1MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

ケース形状埋込形大きさΦ150精度±1.6%F.S圧力範囲(MPa)-0.1~0接続ねじG3/8B型式IPT大きさ(Φ)150mm寸法L(mm)17寸法H(mm)89寸法d(mm)G3/8寸法a(mm)-使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)153寸法D1(Φmm)178材質(ケース)SS黒塗装寸法b(mm)24精度(%)±1.6F.S.寸法D3(Φmm)165保護等級IP30相当寸法d2(Φmm)5.5寸法h(mm)37主な用途一般寸法c(mm)-材質(ブルドン管)C2680TW寸法f(mm)18寸法n(mm)55寸法D4(Φmm)152材質(接続部)黄銅接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードIPT-361D-(-0.1)MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする