型式GRKケース形状縁なし形大きさ(Φ)75mm種類連成寸法L(mm)14寸法H(mm)116寸法a(mm)17.5精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)81接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)-材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)43精度(%)±1.6F.S.寸法D3(Φmm)-保護等級IP56相当大きさΦ75寸法d2(Φmm)-寸法h(mm)75.5主な用途一般寸法c(mm)-材質(ブルドン管)C2680TW寸法f(mm)18寸法n(mm)-寸法D4(Φmm)-寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般パネルカット寸法(mm)-圧力レンジ(MPa)-0.1~1圧力範囲(MPa)-0.1~1メーカー商品コードGRK-331A-1/-0.1MPA圧力スパン-0.1~1MPa