※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 汎用管継手
TBC(タブチ)の フッ素樹脂継手
ライトエアー メスアダプター 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60946682
品番
AIRWT25-3/4F
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
61
寸法L(mm)
77
寸法W1(mm)
56
寸法W2(mm)
47.5
寸法d1(Φmm)
17
適合チューブ外径(Φmm)
25
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/4
用途
圧縮空気(低圧用)
トラスコ品番
789-9483
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
188
使用温度範囲(℃)
0〜60
ねじ規格
インチサイズ
使用環境
屋内配管