万能油圧作動オイル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード60947704 品番BH‐1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。

ISO粘度グレードISOVG46 適合範囲油圧作動 寸法(mm)H230×W86×D75 無色透明 質量(g)930 使用温度範囲(℃)-12.5〜+178.8 引火点(℃)178.8以上 粘度ISO46 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 密度(g/cm3 at15℃)約0.87 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60947704
2017-09-08
用途:
アルコンのジャッキに使用

アルコンのジャッキに使用しました。すべて使いきれず残った状態でキャップが緩く横倒しになった時にだいぶ漏れてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
60947704
2014-08-29
用途:
油圧ジャッキメンテナンス

価格パフォーマンスも良く、粘度も十分でとても使い勝手の良い商品です。
いろいろな用途で使用出来るので申し分ないお品かとも思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする