園芸用キャプレタースプレー

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード60947765 品番KS-420SGM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

農業機器のキャブレター内部の汚れを簡単に 落とすキャブレタークリーナーです。不完全燃 焼の原因になるキャブレター内部に堆積した ガムやスラッジなどの汚れを強力に除去しま す。

付属品ノズル1本付 寸法(mm)H205×W70×D70 質量(g)345 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
自動車整備等色々な用途に
自動車・二輪車・自転車関連業

完全な泡というか少しどろっとしてる感じです。汚れは良く落ちますが。

対象商品:
60947765
2024-02-08
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

以前はエーゼットのキャブクリーナーを使用していましたが、価格が少し安いので昨年こちらを購入しました。
昨年の夏に、草刈り機とチェーンソーのメンテナンスのために使用し1割程度使用しました。先ほど同じようにメンテナンスのために使用したところ、噴射できずジワジワ出てくる程度。ガスが無くなっているのか、出口部分の故障なのか分からないが、9割以上残っているいる内容物はどう処理していいのかも分からない。
保管は倉庫行い、直射日光等は当たりません。エーゼットのクリーナーは最後まで使用できました。
購入から1年も経たず、使用も1回のみで使用不能とは、あまりにもお粗末。二度と購入しません。

対象商品:
60947765
2016-04-20
用途:
チェンソーキャブレターの清掃
飯麓農家 様 (農・林・水産業)

調子よく回転するようになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする