※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 使い捨て防護服
PPズボン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60954136
品番
AZ WORK1200-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
軽量で通気性に優れたポリプロピレン製のセパレート型作業服です。
色
白
サイズ
3L
用途
簡易作業着
仕様
ウエストゴム入り/裾折り返し
トラスコ品番
819-8942
種別
パンツ
材質
PP(ポリプロピレン不織布)
区分
使い捨て
股下(cm)
77〜81
機能
通気性
ポケット
なし
縫い目形式
内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。