※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7000PM タイベック(R)製ヤッケ アゼアス 60954294 7000PM タイベック(R)製ヤッケ アゼアス 60954294 7000PM タイベック(R)製ヤッケ アゼアス 60954294

タイベック(R)製ヤッケ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60954294 品番 7000PM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したセパレート型防護服です。

サイズM 用途粉じん対策 仕様袖口ゴム入り/裾口ゴム入り/フード額部のみゴム入り/縫い目は内縫い トラスコ品番819-8874 種別ジャケット/ジャンパー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能微粒子防護 適応身長(cm)152〜164 ポケットなし 適応胸囲(cm)76〜92 縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60954267
2020-07-28
用途:
機械のメンテナンス作業
サノヤス・エンテック株式会社 様 (建設業・工事業)

液体の通らないもので上着を購入いたしました。液体は通らないですがこの時期は、暑いです。ランニングコストが不織布のものよりは高くポケットがないのが使い勝手が悪いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする