※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイブル山内
エイブル山内の 防護服・保護服・特殊服
エイブル山内の 使い捨て防護服
マックスガード保護服
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
機能
通気性、粉じん対策
仕様
フード・袖・裾・ウエストゴム入り、ジッパーカバー付
注文コード
60954766
品番
2400-3L
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・機能・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
3L
仕様
フード・袖・裾・ウエストゴム入り、ジッパーカバー付
トラスコ品番
819-2959
種別
つなぎ
材質
SMMS生地
質量(g)
200
タイプ
使い捨てタイプ
機能
通気性、粉じん対策
適応身長(cm)
170〜185
適応胸囲(cm)
100〜135
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。