エイブル山内
エイブル山内の 防護服・保護服・特殊服
エイブル山内の 使い捨て防護服
マックスガード保護服
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
機能
耐水性
仕様
フ、ードひも縛り 袖・ウエスト、ゴム入り、ポケット付(左胸・右尻)、フード紐縛り、袖ゴム入り、裾ゴムなし、ウエストゴム入り、左胸、右尻ポケットあり
注文コード
60954827
品番
2550-M
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・機能・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
仕様
フ、ードひも縛り 袖・ウエスト、ゴム入り、ポケット付(左胸・右尻)、フード紐縛り、袖ゴム入り、裾ゴムなし、ウエストゴム入り、左胸、右尻ポケットあり
トラスコ品番
819-2952
種別
つなぎ
材質
SF生地
質量(g)
160
タイプ
使い捨てタイプ
機能
耐水性
耐水性(mm)
2000以上
適応身長(cm)
150〜170
適応胸囲(cm)
75〜105
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。