※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイブル山内
エイブル山内の 防護服・保護服・特殊服
エイブル山内の 使い捨て防護服
マックスガード保護服
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
機能
耐水性
仕様
フード・袖・裾・ウエスト、ゴム入り、ジッパーカバー付
注文コード
60954836
品番
2555-2L
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・機能・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
LL
仕様
フード・袖・裾・ウエスト、ゴム入り、ジッパーカバー付
トラスコ品番
819-2950
種別
つなぎ
材質
SF生地
質量(g)
180
タイプ
使い捨てタイプ
機能
耐水性
耐水性(mm)
2000以上
適応身長(cm)
165〜180
適応胸囲(cm)
85〜125
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。