曜日別特売
ZBL-04 雑草バスターロング SunGarden 60958764

ZBL-04 雑草バスターロング SunGarden 60958764
ZBL-04 雑草バスターロング SunGarden 60958764

雑草バスターロング

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60958764
品番
ZBL-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ロング柄でラクラク除草

用途
草を刈る・引っ掛けて切る・根ごと抜き取る
仕様
雑草引き抜き刈
寸法(mm)
953×76×28
質量(g)
161
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60958764
2014-07-11
用途: 駐車場の草取り
有限会社ハウス・メインテナンス・ツチヤ 様

期待はずれ。こんなものでしょう。火バサミで十分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする