※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
IPT一般連成計(要部SUS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
圧力範囲(MPa)
-0.1~0.4
大きさ
Φ100
注文コード
60959929
品番
S-DU3/8-100X0.4/-0.1MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力範囲・大きさ・内容量
など
330
種類から選べます
他の種類を見る
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
ケース形状
D型
大きさ
Φ100
精度
±1.6%F.S
圧力範囲(MPa)
-0.1~0.4
接続ねじ
G3/8
種類
一般連成計
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
43
寸法a(mm)
21
ねじの種類
G
寸法D(Φmm)
103
寸法D1(Φmm)
128
材質(ケース)
鉄・黒
寸法b(mm)
22
寸法D3(Φmm)
115
寸法d2(Φmm)
5.5
寸法h(mm)
30.5
寸法c(mm)
2
寸法f(mm)
18
寸法n(mm)
32
寸法D4(Φmm)
102
材質(接続部)
SUS
接続形状
U
特性
耐食
パネルカット寸法(mm)
103
圧力スパン
-0.1~0.4MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。