※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60961425 品番 SNS-1602-PCM7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。

極数2 仕様PCM(プラグオス)とRSF(レセプタクルメス)が勘合 トラスコ品番818-9161 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 質量(g)37.43 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)1.6 穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 コネクタ形状PCM 導体断面積(mm2)1.25 結合方式ねじ コンタクト形状オス ブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径6〜7) 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60961425
2021-05-21
用途:
リューターモーターの、ソケットの交換
製造業

やっと見つけました。古い製品だったので、半信半疑でしたが、無事、復活させることができました。
良かったです。

対象商品:
60961416
2021-12-25
用途:
新製品開発
その他業種

特にありませんが、旧製品もサポートして頂きたいです、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする