SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60961522 品番 SNS-2002-PCM10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。

極数2 仕様PCM(プラグオス)とRSF(レセプタクルメス)が勘合 トラスコ品番818-9171 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 質量(g)66.41 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)2.5 穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)15 コネクタ形状PCM 導体断面積(mm2)2 結合方式ねじ コンタクト形状オス ブッシング寸法添付ゴム:10(適用ケーブル外径9〜9.9) 耐電圧(V/min)1500 結線方法はんだ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60961513
2018-10-27
用途:
自動車電装関係

価格は安めですが他メーカーのメタルコンセントと比較して問題ありません。

対象商品:
60961522
2018-02-23
用途:
トラクタ−と作業機の電源供給
農・林・水産業

接続作業が簡単に出来て防水性も良くて大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする