※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの 端子台その他関連用品
DIN35レール用ワンタッチ式エンドストップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
60963035
品番
249-116-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
799-4524
材質
66ナイロン、ステンレス
幅(mm)
45
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
28
質量(g)
36