アンギュラSUJ2ベアリンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)32 注文コード60963474 品番5201-2RS
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は内径d・外径Dなど42種類から選べます 他の種類を見る

複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。

内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)32 幅B(mm)15.9 面取寸法r(mm)0.6 材質(内外輪 )SUJ2/(ボール) SUJ2/(保持器 ) S55C/(シールド) SECC/(シール )ニトリルゴム 精度JISO級 潤滑油リチウム系グリース 基本定格荷重Cor(N)5050 基本定格荷重Cr(N)9150 軌道輪形状アンギュラ 軌道輪列数複列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする