SMT(南海精工所)
アンギュラSUJ2ベアリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60963499
品番
5201ZZ
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
15.9
面取寸法r(mm)
0.6
材質
(内外輪 )SUJ2/(ボール) SUJ2/(保持器 ) S55C/(シールド) SECC/(シール )ニトリルゴム
精度
JISO級
潤滑油
リチウム系グリース
基本定格荷重Cor(N)
5050
基本定格荷重Cr(N)
9150
軌道輪形状
アンギュラ
軌道輪列数
複列
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
14000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方