内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)42
幅B(mm)9
面取寸法r(mm)(最小)0.3
質量(g)43
材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム
型式69052RS
精度JIS0級
係数15.4
潤滑油リチウム系グリース
止め輪止め輪無し
呼び番号6905
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9700
基本定格荷重Cor(N)4550
基本定格荷重Cr(N)7000
シールド形状両シール
外輪タイプ止め輪付き