内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)42
幅B(mm)9
面取寸法r(mm)(最小)0.3
質量(g)43
材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム
型式6905ZZNR
精度JIS0級
係数15.4
潤滑油リチウム系グリース
呼び番号6905
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000
基本定格荷重Cor(N)4550
基本定格荷重Cr(N)7000
シールド形状両シールド
外輪タイプ止め輪付き
許容回転速度(min-1) グリース潤滑15000
止め輪D2(最大)(mm)44.8
止め輪f(最大)(mm)0.85
止め輪h(最大)(mm)2.55