内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)62
幅B(mm)12
面取寸法r(mm)(最小)0.6
質量(g)110
材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム
型式6908ZZ
精度JIS0級
係数15.6
潤滑油リチウム系グリース
止め輪止め輪無し
呼び番号6908
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9600
基本定格荷重Cor(N)9950
基本定格荷重Cr(N)13700
シールド形状両シールド
外輪タイプ止め輪付き
許容回転速度(min-1) グリース潤滑8700