※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60966438
品番
6832ZZ
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。
用途
防じん性が要求される高速回転用途など
トラスコ品番
819-8200
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)
1
径(Φmm)
(内輪)160、(外輪)200
使用温度範囲
-25〜120℃
外径D(Φmm)
200
幅B(mm)
20
内径d(Φmm)
160
精度等級
JIS B 1514 0級
シールド形状
鋼板シールド両側非接触形(ZZ)
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方