モタードテールキット

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種DR-Z400S 00-09/SM 05-09 注文コード60966893 品番1155019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は主な適合車種6種類から選べます 他の種類を見る

オフロード車のテールをスリムに変更。ナンバープレートとウインカーのステーにルーカスタイプのテールランプを組み合わせました。ノーマルウインカーの使用が可能です。(※ナンバープレートベースは付属しておりません。)

材質アルミニウム ブラック 主な適合車種DR-Z400S 00-09/SM 05-09
注意
※別売りの汎用リフレクターキットが必要です。(XR50/XR100、KSR110/KSRT/Uを除く)
※XR50/XR100への装着には、純正リフレクター取り付けステーが必要です。また、XR100には「△マーク」も併せて必要です。
※D-TRACKER125、KSR110/KSRT/Uへの装着には、リフレクターが必要です。(アクティブ汎用リフレクターキットは装着できません。)「△マーク」も併せて必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60966927
2024-02-04
用途:
D-tracker125(2015)フェンダーレス化
サービス業

高価なLEDテールは不要、こちらは安いので好都合。
おまけとしてノーマルのフェンダーを撤去した事でフレームの一部が露出して掴み易くなりました。
それまで掴める所が少なかったので、駐輪場等でちょこっと動かすのも楽になります。

対象商品:
60966902
2019-12-05
用途:
KSR2のフェンダーレス
運輸・通信業

KSR2にジャストフィットです。配線も専用のものが追加で付属されていて問題なく付きました。見た目もとてもスッキリして良い感じです。
リフレクターは別で必要なので「スリムリフレクターキットフラット(DAYTONA)」と組み合わせてます。

2019-07-29
用途:
車体のドレスアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

2007年式の、ksr110に着けました。
説明書を読みながら問題なくつきました、家族がいて趣味にお金かけれないお父さんにばっちりです!

1人が参考にしています
対象商品:
60966927
2019-04-11
用途:
カスタマイズ
自動車・二輪車・自転車関連業

必要にして最小限のシンプルなキットです。しっかりとした説明書があるし、パーツの精度もいいです。角度が少し立ってて、リアタイヤに干渉しないか心配だったので、人力で寝かせました。

対象商品:
60966911
2018-05-01
用途:
ドレスアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

品質も良く、価格も安い、取り付けの説明書も非常に親切丁寧です。
期待以上の商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
60966911
2019-11-21
用途:
カスタム
製造業

DトラッカーX(2016)用に購入。LEDのテールランプが好みでは無いのと、ノーマルのウインカーを使いたかったのでこちらの商品を選びました。

2019-04-13
用途:
バイクのカスタム

08年式DトラッカーX用に購入。穴位置がとんでもなく(5mmくらい)ズレていて、取り付けは不可能。完全にゴミです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする