Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 ラウンドタイプ リアキャリア カスタムロングシート セット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥18,678
¥16,980
高価なLEDテールは不要、こちらは安いので好都合。
おまけとしてノーマルのフェンダーを撤去した事でフレームの一部が露出して掴み易くなりました。
それまで掴める所が少なかったので、駐輪場等でちょこっと動かすのも楽になります。
KSR2にジャストフィットです。配線も専用のものが追加で付属されていて問題なく付きました。見た目もとてもスッキリして良い感じです。
リフレクターは別で必要なので「スリムリフレクターキットフラット(DAYTONA)」と組み合わせてます。
2007年式の、ksr110に着けました。
説明書を読みながら問題なくつきました、家族がいて趣味にお金かけれないお父さんにばっちりです!
必要にして最小限のシンプルなキットです。しっかりとした説明書があるし、パーツの精度もいいです。角度が少し立ってて、リアタイヤに干渉しないか心配だったので、人力で寝かせました。
品質も良く、価格も安い、取り付けの説明書も非常に親切丁寧です。
期待以上の商品でした。
DトラッカーX(2016)用に購入。LEDのテールランプが好みでは無いのと、ノーマルのウインカーを使いたかったのでこちらの商品を選びました。
08年式DトラッカーX用に購入。穴位置がとんでもなく(5mmくらい)ズレていて、取り付けは不可能。完全にゴミです。