DB-201 ドットブロッター(サークルタイプ) サンプラテック 60973123

 

DB-201 ドットブロッター(サークルタイプ) サンプラテック 60973123 DB-201 ドットブロッター(サークルタイプ) サンプラテック 60973123

ドットブロッター(サークルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60973123 品番DB-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

微量のサンプル(500μL)を簡単・迅速に80(8×10列)サンプル同時に処理できます。スロット間距離は、マルチピペットやマイクロタイタープレートの配列に合うよう設計されています。ドットのフィルター接触面の孔径(mm)を絞り込む(0.096cm2)ことによりサンプルは比較的小さな表面積に濃縮され、結果として高いシグナルを示します。ニトロセルロース・ジアゾ化ペーパー・DEAEメンブレン、グラスファイバーフィルターの各種フィルターでサンプルを固定・濾過できます。コンピューター制御加工による精巧な刷り合わせ構造になっているので個々のドットは完全に独立し、リークによるクロスコンタミネーションの心配はありません。

ウェル容量(mL)500 外寸法(縦×横×高さ)(mm)ブロッター/チャンバー:147×129×40/172×150×100 使用温度範囲(℃)0〜50 型番0583 仕様メンブレンサイズ:93×75mmH、チャンバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする