NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ミニチュア玉軸受 630形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
4
注文コード
60974717
品番
634ZZ/1K
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
4
外径D(Φmm)
16
幅B(mm)
5
面取寸法r(mm)
0.3
質量(g)
5.1
軌道輪形状
ミニチュア玉軸受
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方