単式スラスト玉軸受 51100形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60975523 品番 51196
参考基準価格(税別)¥1,800,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800
内径d(Φmm)480 外径D(Φmm)580 幅B(mm)80 面取寸法r(mm)2.1 質量(g)43300 軌道輪形状単式スラスト玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする