NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単式スラスト玉軸受 51100形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60975539
品番
51122L1P5
参考基準価格(税別)
¥96,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
145
幅B(mm)
25
面取寸法r(mm)
1
質量(g)
1070
軌道輪形状
単式スラスト玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方