単式スラスト玉軸受 51100形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60975557 品番 51118L1P5
参考基準価格(税別)¥35,568 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
内径d(Φmm)90 外径D(Φmm)120 幅B(mm)22 面取寸法r(mm)1 質量(g)687 軌道輪形状単式スラスト玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする