NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単式スラスト玉軸受 51100形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
30
注文コード
60975566
品番
51106J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
この商品は
内径d
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
11
面取寸法r(mm)
0.6
質量(g)
69
軌道輪形状
単式スラスト玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方