複列円すいころ軸受 423100形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)190 注文コード60976178 品番423138
参考基準価格(税別)¥739,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は内径など7種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)130 外径(mm)320 内径(mm)190 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする