画像準備中

複列アンギュラ玉軸受 3300形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60976397 品番 3317S
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
内径d(Φmm)85 内径(mm)85 外径D(Φmm)180 外径(mm)180 幅(mm)73 軌道輪形状複列アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする