NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
複列アンギュラ玉軸受 3300形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60976406
品番
3312SC3
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
60
内径(mm)
60
外径D(Φmm)
130
外径(mm)
13
幅(mm)
54
軌道輪形状
複列アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方