Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
UST ロングハンドルブラシ 4196
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
イエロー
注文コード
60976527
品番
41966
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
手の届きにくい洗浄箇所に適したハードタイプのロングハンドルブラシです。
材質
ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
色
イエロー
用途
食品機械、バケツ、コンテナなどの洗浄に
トラスコ品番
827-9675
質量(g)
195
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
38
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
390×70×50
耐熱温度(℃)
121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。