45891 ベーカリーブラシ 4589 Vikan(ヴァイカン) 60976807 45891 ベーカリーブラシ 4589 Vikan(ヴァイカン) 60976807 45891 ベーカリーブラシ 4589 Vikan(ヴァイカン) 60976807

ベーカリーブラシ 4589

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60976807 品番 45891
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ベーカリーブラシ4587より毛が固めのハンドルブラシです。

材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル ピンク 用途細かいゴミの清掃に トラスコ品番496-8557 質量(g)170 タイプミディアム 線径(Φmm)0.45 毛丈(mm)50 寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×30×64 耐熱温度(℃)121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。

商品説明動画

ベーカリーブラシ使用例

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする